KTC Wheel Cap Wrench For Center Cap AH102 1pc

#Nomor SKU S045545184
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AH102
Unit 1pc
Dimension D (mm) 34
Dimension L (mm) 235
Dimensions a (mm) 0.7
Dimensions b (mm) 7
Dimensions l (mm) 115
M Code 7105043
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The tip is thin, compact, scratch resistant, and easy to insert into the notch.
With a two-step angle for easy work.
Uses a resin grip that fits your hand.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan