DENKA Vini Tape A3695S220-black Black 1pack(4roll)

#Nomor SKU S045544316
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A3695S220-black
Unit 1pack(4roll)
Adhesive Strength (N/10mm) 1.23
Color Black
Length (m) 20
Material Base = Polyvinyl Chloride (PVC), Adhesive = Rubber
Paper Tube Size (mm) 25.4
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Tensile Strength (N/10mm) 32.7
Thickness (mm) 0.2
Width (mm) 50
M Code 28724196
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan