Kyoei Plastic Underlay NO.12310 Black 1sheet
Rp73.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NO.12310 |
---|---|
Unit | 1sheet |
Color | Black |
Height (mm) | 360 |
Material | Hard vinyl chloride resin |
Standard | B4 |
Thickness (mm) | 0.7 |
Width (mm) | 250 |
M Code | 79662128 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
This writing pad is durable, warp-free, and easy to use.It's a simple black underlay.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan