HOZAN Soldering Iron HS-26 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HS-26 |
---|---|
Unit | 1pc |
Heater | HS-130 |
Included Accessories | Iron tip HS-132 |
Overall Length (mm) | 200 |
Power Cable (m) | 1.5 |
Power Consumption (W) | 50 |
Power Input (V) | 100 |
RoHS Directive | Correspondence (Corresponding to 10 Substances) |
Temperature Setting (°C) | 500 |
M Code | 16422306 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Lead-free soldering iron countermeasure temperature control circuit integrated soldering iron. The temperature control circuit is built in the grip, and the temperature can be adjusted with the dial.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan