KC Pipe Fitting JOQ2-T 13 13mm 1pc

#Nomor SKU S045511998
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JOQ2-T 13
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-8569-18
Body Material Finish PPS resin
Dimension D (mm) 29
Dimension L (mm) 80
Material Resin
Nominal Diameter (mm) 13
Shape Tee
Suitable Pipe Polybutene pipe JIS K 6778 J type (PB pipe), cross-linked polyethylene pipe JIS K 6769 PN15 XM type (PE-X pipe)
M Code 62944964
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan