CHERRY Oil Stone SAKURA SAKURA-S6 1pc

#Nomor SKU S045502620
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAKURA-S6
Unit 1pc
Abrasive Grain Size Extra fine (equivalent to #1000)
Length (mm) 150
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Shape Square
Thickness (mm) 25
Type Sakura Extra Fine
Width (mm) 50
M Code 22358299
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it is impregnated with oil, it feels smooth even when used as it is.
Also, if you use it with a little grinding fluid, you can improve the work efficiency and achieve a more precise finished surface than the conventional oil grindstone.
Use
For deburring, chamfering, surface correction, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan