IS Hand Tap(SKS2)Set SHTMPB-14S 1pack(14pcs)

#Nomor SKU S045486647
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHTMPB-14S
Unit 1pack(14pcs)
Accuracy JIS Class 3
Material Alloy tool steel (SKS2)
Processing Screw Metric screw
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Set Content SKS2 Hand Taps (1 each of M3, M4, M5, M6, M8, M10, and M12 medium and upper)
M Code 25933244
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A tap set with a steel case for general steel.
Can be used for both through holes and blind holes.
Use
For field work.
Work material: iron, light metal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan