AUTOMACH Hand Mate Standard type HMA-100A 1set
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HMA-100A |
---|---|
Unit | 1set |
Cable Length (m) | 2 |
Chuck Diameter (mm) | (Vibration head) 4, (Rotary head) 1-6 |
Power Consumption (W) | 300 |
Power Input (V) | AC 100 (50/60Hz) |
Rated Current (A) | 3 |
Rotation Speed (rpm) | 4000 |
Vibration Frequency (rpm) | 8000 |
Engraving Method | Vibration only |
M Code | 36956875 |
Berat (Kg) | 5.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Peel off gaskets, rust, paint films, etc. without damaging the base with ultra-vibration. This type can perform both vibration and rotation processing. A powerful magnet motor is used, allowing for quiet heavy cutting.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan