delvo Electric Screwdriver 71389 1pc

#Nomor SKU S045478789
Wishlist
Rp34.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 71389
Unit 1pc
Bit Size (mm) Opposite side = 6.35
Height (mm) 246
Included Accessories Connection cord 2m DLW9078: 1 piece, NK bit 35 (NO.2x7x75): 1 piece, Hanging bracket: 1 piece
No Load Rotation Speed (rpm) Soft = 400 to 1200, Hard = 100 to 700
Output Torque (N m) 0.6 to 4.5
Overall Length (mm) 246
Power Cable (m) 2
Power Consumption (W) 44
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
suitable machine screw (mm) 3.0-6.0
suitable self-tapping screw (mm) 2.5 to 5.0
Torque Adjustment 1 to 100% Adjust in 1% increments
Width (mm) 63
M Code 25932000
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For ordinary small screws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan