Hakken Diamond Core Drill SPJ-123C 1590 1pc

#Nomor SKU S045475887
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1590
Unit 1pc
Bit Diameter (mm) (Maximum) 160
Mounting Screw (Core bit) C rod screw
Power Cable (m) 2.5
Power Consumption (W) 1330
Power Input (V) AC 100 (50/60Hz)
Rated Current (A) 14
Stroke (mm) 331
Type Standard
M Code 60913728
Berat (Kg) 8.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Bits are sold separately.
Feature
A lightweight compact drill based on functionalism.
It is a one-touch handle.
Use
For drilling holes in reinforced concrete, stone and asphalt

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan