HATAYA Cord Reel JS-101 1pc

#Nomor SKU S045472114
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JS-101
Unit 1pc
Cable Length (m) 10
Cable Size (mm²) 2
Cable Type VCTF
Disk Material Iron Plate
Number Of Outlet 4
Outlet Type 2P 15A 125V
Type Personal type (indoor type)
Where to Use Indoor
Number of Cable Cores 2
M Code 10005545
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Prototype of small reel ... It is used by many people.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan