HATAYA Cord Reel GT-301KX 1pc

#Nomor SKU S045471865
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-301KX
Unit 1pc
Cable Length (m) 30
Cable Size (mm²) 2
Cable Type VCT soft cable
Dimensions (HxWxD) (mm) 367x307x221
Limit Current (A) 15
Number of Cores 2P / with ground / with dust-proof cap
Number Of Outlet 4
Rated Current (A) 5
Type 100V type (indoor type)
Where to Use Indoor
Number of Cable Cores 3
M Code 2167873
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dust proof, with ground

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan