CEJN Air Blow Gun 11-208-3132 1pc

#Nomor SKU S045457005
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11-208-3132
Unit 1pc
Air Nozzle Port Rc1/4
Body Material Polyacetal (POM)
Maximum Operating Pressure (MPa) 1.6
Nozzle diameter (mm) 2
Nozzle Length (mm) 376
nozzle thread M14x1
Nozzle type flexible
Operating Temperature Range (°C) -20 to 60
Overall Length (mm) 557
M Code 61461278
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The ergonomic design makes it comfortable to operate. Work can be done effectively due to the large flow rate. It is lightweight and easy to handle, and the flow rate can be easily adjusted with the lever. The nozzle can be replaced.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait