Matsunaga Stavolt 1 Phase SVC-3000VA 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SVC-3000VA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Phase | Single Phase |
| Input Voltage (V) | 140~240 |
| Output voltage (V) | 110 & 220, 3% |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Efficiency | Better than 50% ; Power Factor Better than 95% |
| Temperature Rise (°C) | Less than 75 (input voltage 180V, output voltage 220v and rated load) |
| Cooling System | Convection-cooled (Model 2KVA s/d 10KVA) |
| Control System | DC servo-motor |
| Dimensions (cm) | 36x30x29 |
| Respon Time | Within 0,5 second agaist 10% input voltage deviation |
| Ambient Temperature (°C) | -5 to +40 |
| Ambient Humidity (%RH) | Less than 90 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 November 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan