Makita Cordless Vacuum Cleaner DVC350Z 1unit
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DVC350Z |
---|---|
Unit | 1unit |
Maximum Air Flow (m³/minute) | 3.4 |
Max. Sealed Suction (kPa) | 5.5 |
Overall Length (mm) | 273 |
Suction Motor Power (W) | 50/15 (High/Normal) |
Tank Capacity (L) | 3 |
Voltage (V) | 18 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 February 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 04 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Belum termasuk Baterai dan Charger
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan