ELORA Combination Wrench Set 203S 26M 1set(26pcs)

#Nomor SKU S045449574
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 203S 26M
Unit 1set(26pcs)
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of Contents:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Feature
- carton box packed
- short version, both ends fit same nut size
- bent
- matt chrome plated
- ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
- according to DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan