Ecogreen LED UFO High Bay Smart G6 Series 100W 15000 Lumens 1pc

#Nomor SKU S045419652
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 100W
Unit 1pc
Lumen (lm) 15000
Wattage (W) 100
Input Voltage (V) 120-277 (AC)
Input Frequency (Hz) 50/60
Power Factor >0.95
Working Temperature (°C) -40 to 50
Color Rendering Index > 70
LED Chip Philips Lumileds SMD 2835
Housing Material Body Corrosion Resistance And High Temperature Resistance Black Finish (RAL9017 Black)
Hook Type Heavy Duty J Hook
Protection IP65 Water Proof IK09 Corrosion Proof
Life Time (hour) > 50.000
Diameter (mm) 255
Height (mm) 135
Lens Cover Clear Polycarbonate Lens Cover
Chips Quantity 196 pcs
Reflector Angle (°) 90
Electrical Protection(kV) 6 (Surge Protection)
Color Temperature (K) 5700
SNI License Yes
SNI Number 070/LSP/Q1/08-VI/2023
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 February 2025
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smart G6 Series to support your lighting project with economical cost

Warranty 4year
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan