Shimge Vertical Multi-Stage Pump 380V BLT 32-4 1unit

#Nomor SKU S045390197
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLT 32-4
Unit 1unit
Phase Three-Phase
Voltage (V) 380
Power (kW) 7.5
Power (HP) 10
Flow Rate (m³/hour) 32
Flow Rate (L/minute) 530
Maximum Head (m) 72
Impeller Stage 4
Speed (rpm) 2900
Maximum Pressure (bar) 27
In Pipe Diameter (mm) DN 65
Out Pipe Diameter (mm) DN 65
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan