Ultrachem Waterstop Swellable SW 210 10m 1roll
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll |
|---|---|
| Type | Swellable waterstop |
| Color | Black |
| Thickness (mm) | 10 |
| Width (mm) | 20 |
| Length (m) | 10 |
| Application Temperature (°C) | 30-50 |
| Density (g/cm³) | 1.60 (±0.05) (ASTM D 71) |
| Swell (%) | Day 1 : 20; Day 3 : 100; Day 15 : 300 |
| Hardness (Shore A) | 40-50 |
| Tensile Strength (kg/cm²) | 20 |
| Change of Volume (%) | 99 solid |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ultrachem Waterstop SW adalah waterstop berbahan polymer modified rubber yang akan mengembang setelah bersentuhan dengan air. Waterstop SW yang mengembang akan menutup celah dan menyumbat air.
Description
Ultrachem Waterstop SW is a waterstop made of polymer modified rubber that will expand after coming into contact with water. The expanding SW waterstop will close the gap and block the water.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Sangat efektif untuk area basah- Mudah di aplikasi
- Pengembangan tidak terpengaruh siklus basah/kering yang lama
- Mempertahankan bentuk setelah pengembangan
- Tidak langsung mengembang begitu terkena air sehingga memiliki toleransi yang lebih di lapangan
Feature
- Very effective for wet areas- Easy to apply
- Development is not affected by long wet/dry cycles
- Maintaining shape after expansion
- It does not expand immediately when exposed to water, so it has greater tolerance in the field.
Kegunaan
Ultrachem Waterstop SW dapat digunakan untuk menutup celah dan sambungan antar beton pada:- Basement
- Panel dinding precast
- Sambungan pipa
- Box culverts
- Saluran air dan tangki air portabel
Use
Ultrachem Waterstop SW can be used to close gaps and joints between concrete in:- Basement
- Precast wall panels
- Pipe connection
- Box culvert
- Portable water pipes and water tanks
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan