Ultrachem Waterstop PVC WSF 250mmx20m 1roll
Rp2.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1roll |
---|---|
Width (mm) | 250 |
Length (m) | 20 |
Thickness (mm) | 3 |
Type | PVC Waterstop |
Form | Sheet |
Color | Blue |
Density (g/cm³) | ±1.354 (JIS K 7112) |
Elongation at Break (%) | 315 (IEC 60811-1-1) |
Tensile Strength (N/mm²) | 15.91 (IEC 60811-1-1) |
Hardness (Shore A) | ±78 (JIS K 7215) |
Heat Shock | No crack (IEC 60811-3-1) |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 February 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ultrachem Waterstop PVC diproduksi dari bahan polimer plastik PVC berkualitas tinggi dan berfungsi mencegah rembesan air pada sambungan beton.
Description
Ultrachem Waterstop PVC is produced from high quality PVC plastic polymer and functions to prevent water seepage at concrete joints.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Hasil fabrikasi pabrikan sehingga kualitas dan bentuk konsisten- Proses penyambungan yang mudah di lapangan
- Memiliki kuat tarik dan kuat geser yang tinggi untuk menahan menyusutan dan pergeseran beton
Feature
- Factory fabrication results so that quality and shape are consistent- Easy connection process in the field
- Has high tensile strength and shear strength to withstand shrinkage and shifting of concrete.
Kegunaan
Ultrachem Waterstop PVC dapat dipakai di semua sambungan beton dan memiliki profil yang di desain untuk meminimalisir lewatnya air pada sambungan. Sebelum pengecoran, waterstop PVC diposisikan di tengah sambungan beton dan di ikat ke tulangan beton untuk menguatkan posisi.Use
Ultrachem Waterstop PVC can be used in all concrete joints and has a profile designed to minimize the passage of water through the joint. Before casting, the PVC waterstop is positioned in the middle of the concrete joint and tied to the concrete reinforcement to strengthen the position.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan