FAG Deep Groove Ball Bearing Z Type 6207-Z 1pc

#Nomor SKU S045381812
Wishlist
Rp86.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6207-Z
Unit 1pc
Bore Diameter (D) (mm) 35
Basic Dynamic Load Rating, Radial (Cr) (N) 27500
Basic Static Load Rating, Radial (C0r) (N) 15300
Fatigue Load Limit, Radial (Cur) (N) 950
Minimum Diameter Shaft Shoulder (da min) (mm) 42
Maximum Diameter of Housing Shoulder (Da max) (mm) 65
Maximum Fillet Radius (ra max) (mm) 1
Caliber Diameter Outer Ring (D2) (mm) 63.34
Shoulder Diameter Inner Ring (d1) (mm) 47.2
Calculation Factor (f0) 13.8
Sealing Non-contact shield on one Side (Z)
Cage Steel sheet metal (JN)
Outside Diameter (D) (mm) 72
Width (B) (mm) 17
Limiting Speed (nG) (1/minute) 13800
Reference Speed (n ϑr) (1/minute) 10400
Minimum chamfer dimension rmin (mm) 1.1
Shoulder Diameter Outer Ring D1 (mm) 60.66
Operating Temperature Min. (Tmin) (°C) -30
Operating Temperature Max. (Tmax) (°C) 120
Tolerance Class Normal (PN)
Dimensional / Heat Stabilization Rings dimensional stabilized up to 120° (SN)
Lubricant Without (Bearing not greased)
Radial Internal Clearance CN (Group N), normal internal clearance
Bore Type Cylindrical (Z)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 February 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Deep groove ball bearing 62..-Z, single row, shield , steel sheet metal cage
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan