JOTUN Cat Elastomer Jotashield Flex 1278 0703-Y30R Linen White 20L 1pc

#Nomor SKU S045361159
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1278 0703-Y30R
Unit 1pc
Size (L) 20
Color Linen White
Dry Time (hour) 4
Spread Rate (m²) 13
Layers 1
Final Result Sheen Finish
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 February 2025
Terakhir Diperbaharui 13 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Covering wall cracks and waterproofing
Jotashield Flex has excellent elastic properties formulated to resist wall cracks and water seepage. Thanks to Jotun Pigment Technology and selective selection of high-quality dyes, Jotashield Flex has up to 2X UV Protected Colours that last longer than other paints.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- 2X UV Protected Colors
- Cover and Prevent Cracks
- Waterproof

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan