Dell Monitor IPS Flat Panel P2425H 24inch 1unit

#Nomor SKU S045245206
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P2425H
Unit 1unit
Panel Size (inch) 24
Panel Type IPS Flat
Aspect Ratio 16:9 Wide
Brightness (cd/m²) 250
Refresh Rate (Hz) 100
Response Time (ms) 5
Connectivity HDMI 1.4 x1 + DP 1.2 x1 + VGA x1 + USB-A x3 + USB-B x1 + USB-C (15W) x1
Vesa Mounting (mm) 100x100
Ergonomic Stand Yes (HAS, Tilt, Swivel, Pivot)
Power Consumption (W) 12 (Max)
Box Dimension (cm) 17x41x59
SRGB (%) 99
Panel Resolution (pixel) 1920 x 1080 (Full HD)
Panel Bit 8 bits
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include :
Power Cable
DP Cable
USB-B Cable
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan