Favor Smart Handle Lock VHT5 Black 22x240mm (5050) 1set

#Nomor SKU S045242014
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VHT5
Unit 1set
Material Aluminium Alloy
Color Black
Power Supply AA Alkaline Batteries
Door Thickness (mm) 35-55
Mortise Lock Size (mm) 22x240 (5050)
Working Temperature (°C) 25 to 60
App TTLock
Product Size(mm) 258x62x21
USB Backup Power Yes
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smart Handle Lock
Multifunctional, intelligent and convenient door opening method. Fingerprint device on the handle, easier to open the door.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Tempered Glass
- Dust Proof
- Fingerprint
- Mifare Card
- Passcode
- Manual Key
- App Unlock
- Back Up Port
- Low Power Reminder
- Normal Open Mode

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan