TOTAL Torx Key THT106391 1set(9pcs)

#Nomor SKU S045239205
Wishlist
Rp69.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THT106391
Unit 1set(9pcs)
Size T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Material Chromium-vanadium steel (Cr-V)
Package Dimensions (cm) 28.8x11.6x4
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Extra-long arm version.
- Heat treated and chrome plated.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan