TOTAL Torque Wrench THPTW200N2 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | THPTW200N2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Square Drive (inch) | 1/2 |
| Overall Length (mm) | 500 |
| Material | Cr-V & CrMO Steel |
| Package Dimensions (cm) | 55x7.2x8.6 |
| Accuracy Tolerance | ±4% |
| Torque Range (N m) | 40 to 200 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Easy torque-adjusting design and can be preset to a specific torque level.- Purpose is to tighten to the proper tension as well as to prevent from over tightening.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan