TOTAL Three Jaws Puller THTGP346 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | THTGP346 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 4 |
| Material | Chromium-vanadium steel (Cr-V) |
| Range (mm) | A = 120, A1 = 125, L1 = 40, L2 = 87, L3 = 38, L4 = 60 |
| Package Dimensions (cm) | 16.5x8.1x8.5 |
| Maximum Force (kg) | 4000 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 January 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan