Rubi Alat Potong Keramik Granit 1set

#Nomor SKU S045231520
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pemotong keramik SLIM CUTTER PLUS dirancang khusus untuk memotong lembaran porselen dengan format besar hingga panjang 300 cm dan dengan ketebalan dari 3 hingga 10 mm.
Set terdiri dari: 3 panduan 110 cm; 1 carriage scoring dengan roller EXTREME 22 mm ; 1 tang pemisah; 3 memperbaiki cangkir hisap, dan tas jinjing nilon yang diperkuat.
Panduan terbuat dari aluminium dan dirakit bersama untuk menjamin skor yang sempurna, selalu 1 cm dari tepi panduan itu sendiri. Cangkir hisap akan membantu kami memperbaiki pemandu pada ubin dan mencegahnya bergerak. Panduan juga memiliki dua strip silikon untuk membantu fiksasi.
Gerobak skor, dengan pegangan untuk memudahkan pekerjaan, dipasang dengan roda skoring tungsten carbide 22 mm dengan bantalan, terutama untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan skor yang lebih panjang.
Tang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kami dapat memisahkan ubin setelah mencetak, memungkinkan kami untuk bekerja dengan bahan dengan ketebalan hingga 10 mm. Untuk potongan dengan ketebalan dari 11 hingga 15 mm, disarankan untuk menggunakan SEPARATOR SLIM.
Seluruh sistem ini disediakan dalam tas tekstil praktis dengan kompartemen interior dan dengan alat yang diperlukan untuk perakitan.
Cara bekerja dengan pemotong manual SLIM CUTTER PLUS sangat sederhana dan menawarkan kami solusi dengan jaminan untuk bekerja dengan ubin jenis ini.
Sistem pemotongan ini, bersama dengan produk lainnya dalam rangkaian SISTEM SLAB RUBI, menawarkan peralatan yang sempurna untuk memotong dan meletakkan lembaran porselen dengan karakteristik ini, membuat pemotongan menjadi pekerjaan yang sederhana dan memberi jaminan dalam pengangkutan dan penempatan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan