Sabetzu Spray Gun HVSG25 / HVSG0422125 HVLP 1.4mm 1set

#Nomor SKU S045210808
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HVSG25 / HVSG0422125
Unit 1set
Capacity (ml) 600
Air Pressure (bar) 2-3.5
Pressure (psi) 29-50
Air Consumprion (CFM) 3.0 - 6.0
Nozzle (mm) 1.4
Maximum Temperature (°C) 50
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spray gun HVLP (High Volume Low Pressure) sangat cocok digunakan untuk melakukan pengecatan dalam bidang automotive, intetior dan lainnya. Kelebihan spray gun model ini adalah menghasilkan pattern yang lebih tipis dan lebar. Selain itu tekanan udara sangat rendah sehingga hasil lebih halus dan menyebar. Selain itu kapasitas botol 600ml sangat besar
Feature
include : spray gun, filter disposable, cup, Cleaning brush, dan Nepple connector
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan