Beelink Mini PC EQ13 Dual LAN Dual HDMI 16/500GB 1unit

#Nomor SKU S045170881
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EQ13
Unit 1unit
Type Mini PC
Operating System Windows 11 Pro
Processor Intel Quadcore N200, Quad Core Up to 3.7Ghz
Graphics Intel UHD Graphics 16EUs
RAM (Gb) 8 (DDR4)
Storage (Gb) 500 (SSD)
Power Input (V) 19
Dimensions (mm) 115x102x39
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Decoder Format: H.263,H.264,H.265,HD MPEG4
Video format: 4K,4K x 2K,
Audio format: AAC,AC-3,APE,FLAC,M4A,MP3,MPEG,RM,WAV,WMA
Photo Format: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG,TIFF
5G WiFi: Yes
WIFI6 802.11 b/g/n/ax
USB Port : 3x USB 3.2. 1x USB 2.0, 1x USB Type-C
Bluetooth: Bluetooth 5.2
Power Supply: Charge Adapter
Interface: DC 12V,HDMI,Microphone Jack,RJ45,USB3.2
Language: Multilanguage
HDMI Version: 2.0
RJ45 Port Speed: 2xRJ45 1Gbps
Power Type: Internal Power Adapter Mode
Power Input Vol: 19V
Suggest Input: 19V 4.47A
Power Adapter Input: 100-240V / 50-60Hz
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan