BOTH-WELL Full Coupling Stainless Steel F321 NPT (Thread) 3000# 1inch 1pc
Rp629.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Nominal Pipe Size (inch) | 1 |
Material | Stainless Steel F321 |
Capacity (lbs) | 3000 |
Connection | NPT (Thread) |
Diameter Nominal (mm) | 25 |
Dimension W (mm) | 60 |
Dimension D (mm) | 44 |
Length of Thread L2 (mm) | 19.6 |
Berat (Kg) | 3.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 January 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan