Polytron Kulkas 2 Pintu Belleza Varia PRM 28DRX Black 240L 1unit

#Nomor SKU S045140341
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRM 28DRX
Unit 1unit
Adjustable Rack Yes
Capacity (L) 240
Color Black
Deodorizer Yes
Door Alarm Yes
LED Yes
Packaging Dimensions (cm) 58.2x65.4x170.5
Product Dimensions (cm) 54.8x62.7x161.6
Product Type Two Doors
Refrigerant R600a
Tempered Glass Rack Yes
Automatic Defrost System Yes
Humidity Controlled Crisper Yes
Ice Twister Yes
Power Consumption (W) 100
Smart Inverter Yes
Spacious Rack (cm) 60
Berat (Kg) 51.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kulkas 2 Pintu Belleza Varia 240 liter PRM 28DRX POLYTRON Kulkas 2 Pintu Belleza Varia 240 liter PRM 28DRX menawarkan desain yang modern dan elegan, ideal untuk digunakan di rumah atau kantor Anda. Dengan warna hitam yang stylish, kulkas ini memberikan kesan mewah dan kontemporer yang akan meningkatkan estetika ruang Anda. Pintu kaca tempered yang kokoh menambah tampilan yang lebih bersih dan modern, sekaligus memberikan daya tahan yang lebih lama untuk penyimpanan yang aman.
Fitur
Elegant Design
Polytron Belleza Big Liter dengan unsur “Elegant Design” merupakan penyempurnaan terbaik interior dan eksterior dengan sentuhan desain pintu Borderless yang terbuat dari Tempered Glass. Belleza Varia terinspirasi dari alam, menghadirkan desain bunga cantik yang memberikan warna di interior rumah Anda.
Extra Spacious
Polytron Belleza Big Liter dan Belleza Varia hadir dengan rak lebih lebar hingga 60cm untuk ruang penyimpanan yang lebih luas.
Convenient Setup Modes
Polytron Belleza Big Liter dan Belleza Varia yang dilengkapi dengan berbagai pilihan mode sesuai kebutuhan mulai dari Eco Mode, Holiday Mode, Super Refridge, dan Super Freezer / Ice Making Mode.
Fresher Fruits & Vegetables
Polytron Belleza Big Liter dan Belleza Varia dengan kompartemen khusus yang dapat mengatur tingkat kelembapan sehingga penyimpanan buah dan sayuran lebih terjaga secara optimal.
No More Foul Odor
Menghilangkan bau di dalam kulkas. Deodorizer dapat dicuci untuk dipakai kembali.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan