Sharp Mesin Cusi Twin Tub ES-T70MW-PK Pink 6.5kg 1unit

#Nomor SKU S045032479
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES-T70MW-PK
Unit 1unit
Body Material Plastic
Capacity (kg) 6.5
Color Pink
Depth (mm) 437
Height (mm) 934
Power Source (V/Hz) 220/50
Tube Type Plastic
Type Model Twin Tub
Width (mm) 783
Power Consumption (W) 99 (Dry); 330 (Wash)
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Model Twin Tub
Body Plastic
Tube Type Plastic
Standard Water Volume -
Wash Programme -
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan