Sharp Mesin Cuci Twin Tub Super Soakmagic ES-T68MW-PK Pink 6.5kg 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ES-T68MW-PK |
---|---|
Unit | 1unit |
Body Material | Plastic |
Capacity (kg) | 6.5 |
Color | White Colored Body with Solid White Cover Lid |
Depth (mm) | 437 |
Height (mm) | 934 |
Standard Water Volume (L) | 52 (Level 1); 43 (Level 2), 38 (Level 3) |
Tube Type | Plastic |
Wash Programme | 2 |
Berat (Kg) | 19.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Super SoakmagicSingle Pulsator
Silvermagic Protection on Pulsator
Rat Proof, Rust & dented Proof
Capacity 6.5 Kg
Specification (WM) (-)
Model Twin Tub Super Soakmagic
Body Plastic
Colour White Coloured Body with Solid White Cover Lid
Tube Type Plastic
Standard Water Volume Level 1 - 52 L / Level 2 - 43 L / Level 3 -38
Wash Programme 2
Weight Nett / Gross (kg) 19
Depth (mm) 437
Height (mm) 934
Capacity (kg) 6.5
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan