Sharp Kulkas 2 Pintu SJ-456SI-GK Black Glitter 329L 1unit
Rp7.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SJ-456SI-GK |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (L) | 352 (Gross)/ 329 (Netto) |
Cooling System | Fan Cooling |
Depth (mm) | 665 |
Door Color | Black Glitter |
Door Material | Metal |
Freezer Capacity (L) | 96 (Gross)/ 80 (Netto) |
Height (mm) | 1738 |
Number of Door | 2 |
Power Supply (V) | 220 - 240 |
Refrigerant | R-134 (Non CFC) |
Refrigerator Capacity (L) | 256 (Gross)/ 249 (Netto) |
Width (mm) | 590 |
Power Consumption (W) | 50 |
SNI License | Yes |
SNI Number | PCS 00220.01 |
Berat (Kg) | 50.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
Black Glitter Metal Flat Door & Side Handle DesignIce Box Design with Handgrip
J-TECH Inverter Technology
24H/7 Always ON Plasmacluster
Express Ice Making
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan