Sharp Audio dan Speaker GSPRO Series CBOX-GSPRO10SB Grey 110W 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CBOX-GSPRO10SB |
---|---|
Unit | 1unit |
Amplifier System | 3-way speaker system |
Audio Output (W) | 2 x 60 (RMS) / 26000 (PMPO) |
Bass | Yes |
Color | Grey |
Frequency Response (Hz) | 35 - 20000 |
Input Impedance (ohm) | 50000 |
Input Sensitivity (mV) | 600 |
Mic Control | Mic Volume, Echo |
Mic Input | 2 terminal |
Power Supply (W) | 14 |
Speaker Type | Active Speaker Pro Series |
Treble | Yes |
Midrange (cm/inch/Ohm/W) | 7.5, 3, 4, 30 |
Power Consumption (W) | 225 |
Power System (V/Hz) | AC 220/ 50 |
Tweeter (cm/W) | 2.5, 25 |
Woofer (cm/inch/Ohm/W) | 2x 25.4 (10), 4, 60 |
Berat (Kg) | 6.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Fitur Utama : Big PMPO (26000 W )
Big Woofer ( 10" )
USB Music
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan