Habotest Tespen HT90 Detektor Tegangan AC 12V/48V - 1000V NCV 1pc

#Nomor SKU S045029523
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT90
Unit 1pc
Display LED
Height (m) ≤2000
Frequency (Hz) 50/60
Humidity (%) ≤95
Operating Temperature (°C) 0-40
Storage Temperature (°C) -60
Alarm Mode Sound and Light
Probe Shape Oblate Shape
High Sensitivity Voltage Detection Range (V) AC12-1000
Low Sensitivity Voltage Detection Range (V) AC48-1000
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan