Mitutoyo Sheet Metal Micrometer 118-107 1/0.001inch 1pc

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 118-107
Unit 1pc
Graduation (inch) 0.001
Measuring Force (N) 10 - 14
Parallelism (inch) 0.00012
Range (inch) 0-1
Type Analog
Measuring Face Carbide-tipped, micro-lap finish
Measuring Spindle With spindle lock, throat depth ≤ 150 mm : ø6,35 mm throat depth =300 mm : ø8 mm, spindle pitch 0,5 mm
Scale Thimble and sleeve satin chrome finish, ø21 mm
Anvil/Spindle Type A, flat/flat
Maximum Permissible Error JMPE (inch) ±0.00025
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2025
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A Mitutoyo non-digital micrometer provided with a deep frame to enable measurement of sheet metal thickness farther from the edge of a sheet than is possible with a standard micrometer. A ratchet stop guarantees repeatable measurement.
Delivered: Including box, spanner

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan