Mitutoyo Gauge Block 611605-021 1.454mm 1pc
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 611605-021 |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (mm) | 1.45 |
Accuracy | EN ISO 3650 |
Grade | Grade 0 |
Type | Metric |
Material | Steel |
Type of Certificate | Inspection certificate |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2025 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
This Grade 0 Gauge Block with Inspection Certificate offers you the following benefits:Outstanding dimensional stability: Mitutoyo steel gauge blocks are made exclusively from artificially aged material.High gauge reliability: The gauge blocks can be used as a standard for a long time due to their high dimensional stability.The maximum permitted length changes to gauge blocks over a year are defined in EN ISO 3650. Mitutoyo high-quality gauge blocks easily meet these and all other requirements.Steel gauge blocks are excellent for use as a standard because of the low measurement uncertainty that can be achieved when using them.Mitutoyo steel gauge blocks have top-quality surfaces, guaranteeing high wringing force.
Delivered: In a foamed material with inspection certificate
Delivered: In a foamed material with inspection certificate
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan