Mitutoyo Indikator Dial Test 513-514-10E 0.5/0.01mm 1pc

#Nomor SKU S045011870
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 513-514-10E
Unit 1pc
Graduation (mm) 0.01
Measuring Force (N) ≤ 0,3
Maximum Permissible Error J MPE (µm) 5 (Any 10 Scale Divisions)
MPE Measuring Range (µm) 10
Range (mm) 0.5
Contact point Thread M 1.7 x 0.35
Dial Reading 0-25-0
Type Metric
Dimension L1 (mm) 36.8
Dimension L2 (mm) 33.3
Dimension C (mm) 73.5
Carbide Stylus Tip Ø2 No. 131324
H MPE (Hysteresis) (mm) 4
R MPE Repeatability (µm) 3
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2025
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a small type Dial Test Indicator (Lever Type) which offers you the following benefits:Reversible measuring direction (clutch type)Jeweled bearings assure higher sensitivity and accuracy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan