CKE Centrifugal Blower CF-PP/FD250-HJ PP 10inch 1pc

#Nomor SKU S044995539
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CF-PP/FD250-HJ
Unit 1pc
Size (inch) 10
Diameter Inlet (mm) 190
Diameter Outlet (mm) 190
Power (W) 370
Voltage (V) 220
Speed (rpm) 2850
Air Volume (CMH) 2100
St. Pressure (Pa) 750
Packing Dimensions (WxLxH) (cm) 47x47x52
Material Polypropyelene
Berat (Kg) 32.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan :
-Material Polypropyelene (Tahan Bahan Kimia)
-Terdapat Blade di belakang ( agar motor tidak mudah panas)
-Keong dapat di atur sesuai kebutuhan

Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang berfungsi sebagai exhaust/ memberikan fresh air. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Kipas jenis ini sering diaplikasikan di laboratorium, pabrik, pergudangan, dan lain-lain.

Alasan kenapa membeli produk kipas di PT. Industrial Multi Fan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan