Jarvis Bone Saw 1416003 Carbon Steel Model 260B 1.1kW 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1416003 |
---|---|
Unit | 1unit |
Blade Length (mm) | 1650x16x0.56 |
Blade Speed (m/minute) | 936 |
Machine Size (mm) | 500x470x900 |
Material | Carbon Steel |
Operating Voltage (V) | 220 |
Power (kW) | 1.1 |
Work Table Dimension (mm) | 420x500 |
Type | 260B |
Cutting Height and Width (mm) | 260x200 |
Berat (Kg) | 45.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan