HES Stop Kontak HS.7515 / 1.5M HES 5 Lubang 1.5m 1pc
Rp20.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HS.7515 / 1.5M HES |
---|---|
Unit | 1pc |
Cable Length (m) | 1.5 |
Plug | EU Plug |
Number Of Outlet | 5 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
HES power strip HS-7515, featuring 5 outlets. These are standard two-pin sockets with a round design, often used for European-style plugs. The power strip also includes a red indicator lamp on its switch, which likely lights up when the strip is powered on.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan