Werka Three Point Internal Micrometer 217-6391 20-25x0.005mm 1pc

#Nomor SKU S044936495
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 217-6391
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 20-25
Setting Ring Diameter (mm) 25
Measuring Depth L1 (mm) 90
Extension Rod (mm) 150
Measuring Tip A (mm) 0.5
Finish Satin Chrome
Measuring Point From (mm) 12
Resolution Within 12mm/0.5inch = 0.001mm (metric), 0.0001inch (inch); Over 12mm/0.5inch = 0.005mm (metric), 0.0002inch (inch)
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 06 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For blind hole
- With carbide measuring points
- With setting rings and extension

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan