Werka Precision Vernier Caliper (Jangka Sorong) 210-9309 with Thumb Lock 0-200x0.05mm/0-8x1/128inch 1pc
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 210-9309 |
---|---|
Unit | 1pc |
Measurement Range (mm) | 0-200 |
Measurement Range (inch) | 0-8 |
Reading (mm) | 0.05 |
Reading (inch) | 1/128 |
Accuracy Error (mm) | ±0.05 |
Material | Stainless Steel |
Finish | Satin Chrome, Hardened |
Measurement Type | Four Way |
Accuracy According to | DIN862 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 06 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- With thumb lock- Flat depth rod
- Backside with thread table
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan