Werka Digital Caliper (Jangka Sorong) 2229-150 Inductive Measurement System 0-150x0.01mm/0-6x0.0005inch 1pc

#Nomor SKU S044928711
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2229-150
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 0-150
Measurement Range (inch) 0-6
Reading (mm) 0.01
Reading (inch) 0.0005
Measurement System Inductive
Material Stainless Steel, Hardened
Button ON/OFF, mm/inch, ZERO
Battery CR2032
Accuracy (Tolerance Range) (mm) 0.02
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2024
Terakhir Diperbaharui 06 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan