RJC Kompresor Angin RJC-05J 4kW/5.5HP 220V 8bar 1unit

#Nomor SKU S044909154
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RJC-05J
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Power (kW) 4
Power (HP) 5.5
Cylinder (mm) Φ90x2
Rotation Speed (rpm) 960
Pressure (bar) 8
Capacity (L/minute) 600
Tank Capacity (L) 200
Dimensions (cm) 140x58x104
Berat (Kg) 117.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait