HOZAN Alat Pengupas Kabel P-90-F 1pc

#Nomor SKU S044908935
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-90-F
Unit 1pc
Overall Length L (mm) 165
Handle Color Navy Blue
Wire Core Diameter/Nominal Cross-Sectional Area 0.75x2, 1.25x2(VCTFK)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 35150087
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2024
Terakhir Diperbaharui 25 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- The outer diameter of the wire may vary slightly depending on the composition and manufacturer of the wire.
Feature
Rapid response to stripping of all types of wires. With strip gauge (not included in P-90-F). Possible to set stripping length from 4-25mm (P-90-A/B/C). RoHS compliant product.
Use
The sheath of VCTFK (long oval cord, round cord) can be cleanly stripped with insulation material (P-90-F).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan