UNIONTOOL Solid Carbide Micro Drill C-UMD 2170-120 1.7x12x38mm 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C-UMD 2170-120 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Ultra-fine particle cemented carbide (Super MG) |
Number of Tips | 2 |
Overall Length L (mm) | 38 |
Flute Length (mm) | 12 |
Shank Diameter (mm) | 3 |
Tip Angle (°) | 150 |
Blade Diameter (mm) | 1.7 |
Surface Treatment | UT micro coating |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
M Code | 37241084 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Diverse variations of drills for steelUse
General purpose steel, aluminum gradeKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan