UNIONTOOL Hard Max Coating 2 Flutes Long Neck Ball End Mills HSLB2016080 1pc
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSLB2016080 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Ultra-fine particle cemented carbide (Super MG) |
| Number of Tips | 2 |
| Overall Length L (mm) | 45 |
| Blade Length (mm) | 1.28 |
| Shank Diameter (mm) | 4 |
| Blade Diameter (mm) | 1.6 |
| Surface Treatment | HARDMAX |
| Square Size (mm) | 0.8 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 39384073 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Copper - wide range of workpiece materials with high hardness up to 70HRCUse
Quenching and tempering steelKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan